Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor LSIP-56 Drosselspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor LSIP-56 Drosselspule
Monacor LSIP-56 Drosselspule
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30463314
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     LSIP-56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Lautsprecher-Luftspule
drosselspule
Luftspulen
mit hoher Belastbarkeit und geringem Widerstand durch 1,2-mm-Draht, verzerrungsfrei, die perfekten Mittelton- und 2-Wege-Spulen im Hi-Fi-Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19 mm
Durchmesser
59 mm
Merkmale
Kabeldurchmesser
1.2 mm
Interner Widerstand
0.3 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.