Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-1492 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-1492 Schaltkastenzubehör
Wago 2020-1492 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30499283
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-1492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Höhe
31.6 mm
Länge (mm)
84.8 mm
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25648*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,45648*
€ 0,54321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36648*
€ 0,43611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35648*
€ 0,42421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31648*
€ 0,37661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29648*
€ 0,35281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25648*
€ 0,30521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.