Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1992 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1992 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Wago 2002-1992 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30499285
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1992
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Höhe
32.9 mm
Länge (mm)
72.9 mm
Technische Details
Typ
Einsatzgehäuse
Produktfarbe
Orange
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2912*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3912*
€ 0,46553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.