Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-2712/037-000 Anschlussblock 12P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-2712/037-000 Anschlussblock 12P Orange
Wago 231-2712/037-000 Anschlussblock 12P Orange
Wago 231-2712/037-000 Anschlussblock 12P Orange
Artikel-Nr.:
     4147-M0809363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-2712/037-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - 2 Leiter je Potenzial anschließbar
    - Für das Durchschleifen von Energie- oder Datenbussen
    - Die Busverbindung bleibt im ungesteckten Zustand erhalten
    - Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.25 mm
Tiefe
29.8 mm
Höhe
20.8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,46094*
€ 9,54094*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,937*
€ 10,147*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,259*
€ 10,569*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,6586*
€ 11,0086*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,715*
€ 11,065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,54094*
€ 11,35372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97094*
€ 10,67542
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46094*
€ 8,87852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,4094* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,01765*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-674
ab € 0,05979*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-675
ab € 0,05969*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-428
ab € 0,25066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00618*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00539*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0205*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.