| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-30642115 Herst.-Nr.: 60707 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 80 °C | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | M23 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabelfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyurethane (PUR) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, M23-Steckverbinder, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, anschlussleitung 10m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |