Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectralink 7622 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectralink 7622 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Grau
Spectralink 7622 DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30653823
Hersteller:
     SpectraLink
Herst.-Nr.:
     02640000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
Spectralink
Freisprecheinrichtung
Ja
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Telefonbuch Kapazität
350 Eintragungen
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Tastensperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
50.4 mm
Tiefe
21.6 mm
Höhe
148 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
23 h
Bereitschaftszeit
118 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, spectralink dect, dect
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.