Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130944V203-E Kabelverschraubung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130944V203-E Kabelverschraubung Grau
METZ CONNECT 130944V203-E Kabelverschraubung Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30693409
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130944V203-E
EAN/GTIN:
     4250184111191
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Datendose
Netzwerkdose
kabelverschraubung m25 pvc
Kabelverschraubung M25 2x8
Membran-Verschraubung M25 für eine Leitung (6 bis 9 mm), optional mit Kabel-Verschraubung M25 2x8 mit zwei separaten Kabeleinführungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M25
Kabeldurchmesser
8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.