Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 107996 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belden 107996 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Grün
Belden 107996 Sensor-/Aktuatorkabel 20 m M12 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30705136
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     107996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Kabelfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.