Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 6730.110 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 6730.110 Rack Zubehör
Rittal 6730.110 Rack Zubehör
Rittal 6730.110 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30792406
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6730.110
EAN/GTIN:
     4028177554405
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
  • Zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung bei CM oder der kompletten Dachöffnung bei Solo-Einsatz der TopPult Unterteile.
    - Bei Verwendung als Deckel für das TP Unterteil wird zusätzlich NEMA 12 erfüllt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
24.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.