Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber
METZ CONNECT 130B21-E Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30847867
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130B21-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Anschluss 1
IDC
Anschluss 2
RJ45
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Kabelstandard
Cat6/6e/6a
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
58 mm
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungshöhe
161 mm
Paketgewicht
430 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-I
ab € 0,16*
Zubehör
Metz Connect
820032-0107-I
ab € 1,65*
Zubehör
Metz Connect
820032-0108-I
ab € 0,17*
Zubehör
Metz Connect
820032-0129-H
ab € 48,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.