| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-30849943 Herst.-Nr.: 10919 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wischbezug mit Schlingenstruktur für die extra feuchte Bodenreinigung
Der Ersatzbezug für UltraMat-Systeme zur extra feuchten Bodenreinigung. Durch die höhere Wasseraufnahme ist der Bezug ideal für Fliesen, Steinböden etc. Die bewährte Struktur aus Schlingen- und Kraftfasern sorgt für optimale Schmutzaufnahme und fugentiefe Reinigung. Waschbar bei 60° C Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Wischbezug | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | | Material | Baumwolle, Polyamid, Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmopp rot vileda, vileda ersatzwischmop, ersatzwischmop rot |
| | |
| |