Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 714905 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 10 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 714905 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 10 Ausgänge
Televes 714905 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 10 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30869425
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
10 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Durchgangsverlust (Satellit)
4 dB
Durchgangsverlust (terrestrisch)
4 dB
Entkopplung (horizontal/vertikal)
25 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.