Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 30333 Stromkabel Schwarz 5 m C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 30333 Stromkabel Schwarz 5 m C13-Koppler C14-Koppler
Lindy 30333 Stromkabel Schwarz 5 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30951328
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30333
EAN/GTIN:
     4002888303330
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Stromverlängerungskabel
Ideal für die Verlängerung von IEC-Kaltgeräteverbindungen oder die Verbindung von Monitoren mit dem IEC-Anschluss Ihres PC-Netzteils
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.