Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48107 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48107 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48107 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48107 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Lindy 48107 Netzwerkkabel Orange 1 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30951580
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48107
EAN/GTIN:
     4002888481076
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50173, EIA/EIA 568B.2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.