Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Logitech C310 HD Webcam 5 MP 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-30955813
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001065
EAN/GTIN:
5099206064225
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
USB Anschlusskabel
Anrufe in HD
Genießen Sie HD-Videogespräche (720p) im Breitbildformat über die meisten gängigen Instant Messenger.
Bilder bringen Freude
Jetzt können Sie Ihre Videoaufnahmen und Fotos ganz einfach mit Ihrer Familie und Freunden teilen.
Gut aussehen, gut klingen
Keine lästigen Hintergrundgeräusche und keine schlechte Beleuchtung mehr.
HD-Videogespräche
Führen Sie HD-Videogespräche in 720p über die meisten Instant Messenger.
5-Megapixel-Schnappschüsse
Für hochauflösende Schnappschüsse mit bis zu 5 Megapixeln (Software-interpoliert).
Integriertes Mikrofon mit Rauschunterdrückung
Klare verständliche Gespräche ohne lästige Hintergrundgeräusche.
Automatische Belichtungsanpassung
Selbst wenn Sie Videogespräche bei gedämpfter Beleuchtung oder Gegenlicht führen, wird die Belichtung intelligent angepasst und so die bestmögliche Bildqualität erzeugt.
Kompatibilität mit IM-Diensten
Funktioniert mit Skype™, Google Hangouts™, Yahoo!® Messenger und anderen gängigen Instant Messengern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Laptop-Befestigung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
100 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Objektivmaterial
Kunststoff
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
145 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
31.3 mm
Tiefe
25.95 mm
Höhe
71.15 mm
Gewicht
71.2 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p
Fotofunktion
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
60 °
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kameras & Camcorder
>
Webcams
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
webcam logitec 1280x720
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel schwarz
,
Kamera
,
Digitalkamera
,
Digitalkameras
,
Webcams
,
Filmkamera
,
Filmkameras
,
Videokamera
,
Videokameras
,
Camcorder
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS MB16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Grau
Asus
90LM04T0-B02170
ab € 192,78*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM06Q0-B01370
ab € 239,34*
Ähnlich
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM04NC-B01370
ab € 966,77*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Bomber
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 131,78*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 40,09*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 39,99*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 40,11*
Ähnlich
ASUS ROG Cosmic Lit Kapuzenpullover
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 40,15*
Ähnlich
ASUS ROG Keris Maus Gaming rechts RF Wireless + USB Type-A 16000 DPI
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,44*
Ähnlich
ASUS ROG Strix XG27AQM EVA Edition Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Mehrfarbig
Asus
90LM06U5-B02370
ab € 855,88*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming P3 Gaming-Mauspad Schwarz, Grün, Grau
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 7,43*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG249Q Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05E0-B01170
ab € 136,59*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG249Q1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 131,49*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG27WQ1B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0671-B01170
ab € 255,18*
Ähnlich
ASUS VA249HE Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM02W1-B02370
ab € 77,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen