Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
PLANET 1.25 Gbps SFP Modul, Bis zu 550m Multimode, LC Duplex Buchse 1000Base-SX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-30970530
Hersteller:
Planet
Herst.-Nr.:
MGB-SX
EAN/GTIN:
4711213686252
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- Leichte Plug and Play-Installation
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
- Wellenlänge: 850nm
- Für eine Distanz von bis zu 0,55km
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- 3,3V Stromversorgung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Verkabelungstechnologie
1000Base-SX
Duplex-System
Voll
Anzahl Faseranschlüsse
1
... >
Netzwerke
>
Teile und Zubehör für Netzwerkausrüstung
>
Netzwerk-Transceiver-Module
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
sfp-modul planet
,
fibre channel transceiver
,
Transceiver
,
Netzwerk-Transmitter
,
Transmitter
,
Netzwerk-Transmitter-Module
,
Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PLANET 1.25 Gbps SFP Module, Up to 2km Multimode, LC Duplex Connector 1000Base-SX
Planet
MGB-SX2
ab € 13,70*
Zubehör
PLANET 1.25 Gbps SFP Module, Up to 550m Multimode, LC Duplex Connector, Industrial 1000Base-SX
Planet
MGB-TSX
ab € 14,19*
Zubehör
PLANET MGB-GT Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s SFP
Planet
MGB-GT
ab € 21,74*
Zubehör
PLANET MGB-L120 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1550 nm
Planet
MGB-L120
ab € 79,52*
Zubehör
PLANET MGB-LX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Planet
MGB-LX
ab € 13,37*
Zubehör
PLANET MGB-TLX Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 1310 nm
Planet
MGB-TLX
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen