Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traxxas 2990 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traxxas 2990 Akkuladegerät
Traxxas 2990 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31011742
Hersteller:
     Traxxas
Herst.-Nr.:
     31_2990
EAN/GTIN:
     0020334299062
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium Polymer (LiPo), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
8 A
Entladestrom
500 - 500 mA
Entladungsleistung
100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
575 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,91*
€ 334,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,29*
€ 258,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.