Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR 1006-X Netzwerkchassis 6U Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco ASR 1006-X Netzwerkchassis 6U Grau
Cisco ASR 1006-X Netzwerkchassis 6U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31042707
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR1006-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.7 mm
Tiefe
461 mm
Höhe
265.9 mm
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
6U
Kühlung
Aktiv
Material
Metall
Anzahl Slots
2
Speicher und Prozessor
8-GB DRAM RP2, 8-GB DRAM RP3
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.379,18*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12.379,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.680,26*
€ 15.089,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.599,43*
€ 14.993,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.409,72*
€ 14.767,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.379,18*
€ 14.731,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.