Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SBC26 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SBC26 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Weiß
Sony SBC26 Handy-Schutzhülle 12,7 cm (5 Zoll) Cover Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31097756
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     1301-1895
EAN/GTIN:
     7311271552239
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Stylisher Schutz für dein Smartphone
Schütze dein Smartphone vor Kratzern mit diesem dünnen und leichten Cover.

Passt wie angegossen

Perfekter Schutz für dein Smartphone
Da dieses Cover von Sony designt wurde, passt es perfekt zu deinem Xperia Smartphone. Es ist in den gleichen Farben wie das Xperia XA verfügbar und wurde mit der gleichen Liebe zum Detail designt – mit abgerundeten Ecken, einem eleganten Finish und Velours-Innenfutter aus Mikrofaser zur Vermeidung von Kratzern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
Xperia XA
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
147.3 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
1301-1896
ab € 1,23*
Zubehör
Sony
1301-1894
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.