Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion SLX-5EG-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion SLX-5EG-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Rot
Red Lion SLX-5EG-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Rot
Red Lion SLX-5EG-1 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31116734
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     SLX-5EG-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
15.4 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
61.6 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC part 15, ICES-003; EN610006-2/4, CE
Zertifizierung
UL508, CSA C22.2/14; EN61010-1, CE, UL1604, CSA C22.2/213, EN60079-15, RoHs, WEEE
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
97.1 mm
Tiefe
44.8 mm
Höhe
133.7 mm
Gewicht
430 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 10000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 52 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.3 W
Stromverbrauch (max.)
66 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Umgekehrte Polarität, Unterspannung
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Wartezeit (10-100 Mbps)
5 µs
Wartezeit (1 Gbps)
3 µs
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,54*
€ 1.045,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,69*
€ 1.043,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,02*
€ 1.023,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,61*
€ 968,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,03*
€ 935,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.