Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8800.750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal TS 8800.750
Rittal TS 8800.750
Rittal TS 8800.750
Artikel-Nr.:
     262-I209I19
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800.750
EAN/GTIN:
     4028177445444
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationskanal
Kabelkanal
Passend zu den Kabelkanälen für vertikales TS Profil
Zum Anbau an Flächen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22440 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatibilität
TS
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 224,65*
€ 259,37*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 227,23*
€ 261,83*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 225,86*
€ 261,86*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 234,56*
€ 269,96*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 237,42*
€ 273,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,99*
€ 291,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2486600
ab € 35,19*
Zubehör
Rittal
8800770
ab € 14,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.