Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 968.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 968.34
Paulmann 968.34
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-96834
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
paulmann stromschiene
stromschiene
URail, Schienen-System-ZUB , Schiene 2m 230V, Chrom matt Zubehör, URail 1-Phasen-Schienensystem 230V Diese 2m Schiene ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet. - Oberfläche/Farbe: Chrom matt - URail Schiene 2m inkl. Montageanleitung - mit zwei abnehmbaren Endkappen zum individuellen Weiterverbinden - Nicht vergessen: Verbinder gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
18 mm
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Leistungen
Minimale Lampenleistung
1000 W
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 38,54*
€ 38,54*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 30,30*
€ 40,39*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,69*
€ 41,00*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 32,09*
€ 43,00*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,55*
ab € 32,77*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
96831
ab € 16,77*
Sonstiges
Paulmann
96833
ab € 15,92*
Sonstiges
Paulmann
96885
ab € 14,75*
Sonstiges
Paulmann
97648
ab € 9,85*
Sonstiges
Paulmann
97655
ab € 10,65*
Sonstiges
Paulmann
97656
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.