| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-31229909 Herst.-Nr.: 7.6079.5 EAN/GTIN: 7611160048288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KÜCHENSCHÄLER MIT GEZACKTER KLINGE
Kochen ist eine Kunst, die durch Geschmack und Aussehen überzeugen muss. Als echter Küchenmeister verdienen Sie die besten Werkzeuge, um Ihre Kreativität ins rechte Licht zu rücken. Genau hier kommt der Victorinox Schäler für Tomaten und Kiwis ins Spiel. Seine gezackte Klinge nimmt es mit den härtesten Schalen auf und der ergonomische Griff macht seine Verwendung kinderleicht – und sorgt so für Spass beim Kochen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Y-Schäler | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Pink | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja | ![](/p.gif) | Aufhängbar | Ja | ![](/p.gif) | Hängeart | Hängender Ring |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |