Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.7314.6030 Reibe Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.7314.6030 Reibe Metallisch
WMF 18.7314.6030 Reibe Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31238820
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7314.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Hinter "Profi Plus" stehen über 100 verschiedene Küchenhelfer, die selbst höchsten Ansprüchen von Profiköchen gerecht werden. Die schwere Ausführung in hochwertigem Cromargan®, Edelstahl Rostfrei 18/10 ist absolut stabil und langlebig, wasserdicht, garantiert spülmaschinenfest - einfach unverwüstlich. Das anspruchsvolle und zugleich zeitlose Design passt in jede moderne Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Typ
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.