| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31238825 Herst.-Nr.: 12.9138.6040 EAN/GTIN: 4000530669193 |
| |
|
| | |
| Die Besteckkollektion Nuova von WMF aus poliertem Cromargan® verbindet zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität. Die schlicht geformten Besteckteile sind einzeln oder im Set erhältlich und finden sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Besteck aus der Serie Nuova passt durch seine schlichte Eleganz ebenso zum einfachen Mittagessen wie zur feierlichen Tafel. Neben dem Essbesteck enthält die Kollektion das ganz Spektrum an Servier- und Spezialbesteck vom Kuchenheber bis zum Müslilöffel. Die passenden Löffel zu den kleinen Tassen. Die Vorteile: - Spezialbesteckteile für besondere Anforderungen. - Funktionales Design. - Aus Cromargan®, pflegeleicht und unverwüstlich. Weitere Informationen: Technische Details | Typ | Kaffeelöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |