| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31238837 Herst.-Nr.: 05.8900.4290 EAN/GTIN: 4000530640291 |
| |
|
| | |
| Wer Wert legt auf eine fettarme gesundheitsbewusste Ernährung wird von der Serie Bueno Induction begeistert sein. Die Töpfe aus Aluguss mit Durit Protect Plus Antihaftversiegelung brauchen wenig Fett und sind ideal zum Braten, Schmoren und für Aufläufe. Sie können auf dem Herd oder im Backofen eingesetzt werden. Die Deckel sind aus hitzebeständigem Güteglas. Für den Gebrauch auf Induktionsherden sind die Töpfe mit einem speziellen Boden ausgestattet.
Die Alugussserie mit Durit Protect Plus Antihaftversiegelung ist ideal für eine fettarme gesundheitsbewusste Ernährung, zum Braten, Schmoren und für Aufläufe. Für den Gebrauch auf Induktionsherden sind die Töpfe mit einem speziellen Boden ausgestattet. Die Deckel sind aus hitzebeständigem Güteglas. Dadurch ist es möglich, den Garvorgang zu beobachten.
Die Vorteile: - Aluguss mit Durit Protect Plus Antihaftversiegelung. - Für fettarmes, gesundheitsbewusstes Braten und Schmoren. - Deckel aus hitzebeständigem Güteglas. - Für alle Herdarten - auch für Induktion. Weitere Informationen: Merkmale | Bratpfanne(n) | Ja | | Suppentopf | Ja | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Material | Aluminium | | Innenbeschichtung | Aluminium | | Teflonbeschichtet | Ja | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Deckel enthalten | Ja | | Deckelmaterial | Glas | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |