| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-31253962 Herst.-Nr.: MS8192DE217 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mehr als 25.000 Systemspezifische Arbeitsspeicher
- 100% kompatibel zu den aufgeführten Modellen
- Markenspeicher von Samsung, Hynix, Elixir und Mustang Memory
- Hervorragende Qualtität und Performance
- 10 Jahre Garantie auf alle Systemspezifischen Arbeitsspeicher
Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | Notebook | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Dell Inspiron 15 (3537) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |