| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-31270729 Herst.-Nr.: MS8192FSC665 EAN/GTIN: 4047762426828 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS8192FSC665 ist eine Speichererweiterung für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 1, MX130 S2, welcher ab Werk mit 2-8GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 1, MX130 S2 kann maximal auf 32GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 4 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 1, MX130 S2 ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192FSC665 für FUJITSU-SIEMENS COMPUTER 1, MX130 S2 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | FSC Primergy MX130 S1, MX130 S2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |