Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 32GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 32 GB 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 32GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 32 GB 2400 MHz
HPE 32GB DDR4-2400 Speichermodul 1 x 32 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31289272
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     805353-B21
EAN/GTIN:
     889296168287
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
17
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88.9 mm
Verpackungstiefe
198.1 mm
Verpackungshöhe
19.1 mm
Paketgewicht
450 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,55*
€ 202,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.