Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 64GB DDR4-2400 Speichermodul 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 64GB DDR4-2400 Speichermodul 2400 MHz
HPE 64GB DDR4-2400 Speichermodul 2400 MHz
HPE 64GB DDR4-2400 Speichermodul 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31289273
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     805358-B21
EAN/GTIN:
     4514953857001
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fällt es schwer, einen zuverlässigen DRAM-Speicher für die HPE ProLiant Gen9 Server in Ihrem Rechenzentrum zu finden? Wenn Sie sich für HPE DDR4 SmartMemory entscheiden, erhalten Sie dank Ihrer HPE ProLiant Gen9 Server, Servern der Apollo Produktfamilie sowie Synergy und Blade Systems Produkten hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Die Qualität und Zuverlässigkeit von DRAM sind zur Zeit so gefragt wie nie zuvor, da Rechenzentrumstrends wie Virtualisierung, Cloud-Computing und die Verwendung großer Datenbankanwendungen den Bedarf nach Arbeitsspeicher mit mehr Kapazität und Verfügbarkeit erhöht haben.

HPE DDR4 SmartMemory bietet Funktionen, die nur auf Hewlett Packard Enterprise Gen9 Systemen verfügbar sind. Sie profitieren von zuverlässigen Systemen und haben die Möglichkeit zu ermitteln und zu überprüfen, ob die installierten Speicheroptionen die strengen Qualifizierungs- und Testverfahren bestanden haben.

Und da der Speicher authentifiziert wurde, können Sie über den System-ROM erweiterte Speicherleistungsfunktionen bereitstellen.

Bietet eine bessere Leistung als Mitbewerberprodukte
HPE DDR4 SmartMemory für HPE ProLiant Gen9 Server bietet 12 % mehr Leistung bei 2DPC in Rack- und Tower-Servern. Bei 3DPC bietet das DDR4 SmartMemory RDIMM eine 16 % bessere Leistung, das DDR4 LRDIMM weist eine Leistungssteigerung um 28 % auf.1

HPE DDR4 SmartMemory für das HPE Synergy Portfolio bietet bei 2DPC 12 % mehr Leistung als Mitbewerberprodukte. Bei 3DPC indes bietet das DDR4 SmartMemory RDIMM eine Leistungssteigerung um 16 %, das SmartMemory LRDIMM erzielt 14 % mehr Leistung.2

Mit DDR4 SmartMemory können HPE ProLiant Gen9 Server, Server der Apollo Produktfamilie sowie Blade Systems und Synergy Produkte zuverlässig ermitteln, ob der installierte Speicher die strikte Qualifizierung und Prüfung bestanden hat.

Stellt sicher, dass der Arbeitsspeicher getestet und die Leistung eigens für Ihre HPE ProLiant Gen 9 Server, Server der Apollo Produktfamilie und Blade-Server optimiert wurde. HPE Speicher wird von einem Tier 1-Anbieter bezogen und ermöglicht Tests auf Systemebene.

In Verbindung mit HPE OneView ermöglicht DDR4 SmartMemory Fehlerprognosen. Wenn in einem der DIMMs Probleme entstehen, meldet HPE OneView diese im Voraus, sodass das DIMM im Rahmen der Garantie ausgetauscht werden kann, bevor es zu einem Ausfall kommt.

Niedrigerer Energieverbrauch
HPE DDR4 SmartMemory verbraucht 37 % weniger Strom als DDR3 mit der gleichen Geschwindigkeit. 3

DDR4 SmartMemory ermöglicht eine engere DIMM-Platzierung und damit den Einsatz kostengünstigerer CPU-Kühlkörper.

Ausfallzeiten reduzieren und die Umweltbilanz im Rechenzentrum verbessern
Dank des geringeren Energieverbrauchs benötigt das DDR4 SmartMemory weniger Strom für den Lüfter und bietet bessere Akustikwerte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
17
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88.9 mm
Verpackungstiefe
198.1 mm
Verpackungshöhe
19.1 mm
Paketgewicht
450 g
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.