Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-435 Digital & Analog I/O Modul Triac-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-435 Digital & Analog I/O Modul Triac-Kanal
Wago 750-435 Digital & Analog I/O Modul Triac-Kanal
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31563406
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Triac
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Kanaltyp
Triac-Kanal
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
67.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.