Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000027495 Herst.-Nr.: 1969807 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 5P | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68.56 mm | | Tiefe | 13.6 mm | | Höhe | 36.1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,67* | € 7,35* | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,8612* | € 7,6341* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,082* | € 7,742* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,4114* | € 8,0814* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,4639* | € 8,1639* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 367,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|