Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-517 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-517 Anschlussblock 4 Grau
Wago 870-517 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35901892
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
24 A
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
40 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,92*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,42673*
€ 2,92673*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4843*
€ 2,9843*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5269*
€ 3,0038*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,527*
€ 3,037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-405
ab € 0,2491*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0557*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.