Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster RCD1350PI Tragbares Stereosystem Analog 40 W FM Pink, Silber Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster RCD1350PI Tragbares Stereosystem Analog 40 W FM Pink, Silber Playback MP3
Soundmaster RCD1350PI Tragbares Stereosystem Analog 40 W FM Pink, Silber Playback MP3
Soundmaster RCD1350PI Tragbares Stereosystem Analog 40 W FM Pink, Silber Playback MP3
Soundmaster RCD1350PI Tragbares Stereosystem Analog 40 W FM Pink, Silber Playback MP3
Soundmaster RCD1350PI Tragbares Stereosystem Analog 40 W FM Pink, Silber Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31710980
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     RCD1350PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radio
radio
UKW Kofferradio mit Vertikal-CD-Spieler
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Pink, Silber
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Uhrfunktion
Ja
Wecker
Ja
Ursprungsland
China
Audio
Equalizer
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
LR14
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
2710 g
Radio
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
40 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.