Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Aquacolor Multi 36 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
STABILO Aquacolor Multi 36 Stück(e)
STABILO Aquacolor Multi 36 Stück(e)
STABILO Aquacolor Multi 36 Stück(e)
STABILO Aquacolor Multi 36 Stück(e)
STABILO Aquacolor Multi 36 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31723103
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1636/6
EAN/GTIN:
     4006381483698
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Leitungsdurchmesser
2.8 mm
Form
Hexagonal
Farbmenge
36
Ursprungsland
Tschechische Republik
Deckeltyp
Fixed
Leicht zu schärfen
Ja
Namensschild
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96091090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Paketgewicht
183 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,31223* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 13,64*
€ 16,23
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
1636-5
ab € 12,47*
Ähnlich
STABILO
1636/7
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.