Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-CMI6CH-PCIE Audiokarte Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-CMI6CH-PCIE Audiokarte Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Microconnect MC-CMI6CH-PCIE Audiokarte Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31816844
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-CMI6CH-PCIE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
soundkarte pcie x1
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaut
Ja
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Merkmale
Chipsatz
CMI-8738
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
106 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.