| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-31990500 Herst.-Nr.: CCAAGB-G1002-A030-C0 EAN/GTIN: 4042673311645 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die FutureCom Kategorie 6A Patchkabel sind dienstneutral und besitzen vier foliengeschirmte Paare (PiMF) und einen Gesamtgeflechtschirm (S/FTP). Sie sind an beiden Enden mit einem geschirmten RJ45-Stecker konfektioniert.Die halogenfreien Patchkabel sind nicht korrosiv nach IEC 60754-2 (FRNC) und EN 50267, raucharm nach IEC 61034 und EN 50268 und flammwidrig nach IEC 60332-1, Prüfart B und EN 50266-2-1.FutureCom S500 Patchkabel bieten außerdem einen zusätzlichen Rastnasenschutz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 144 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10Base-T(X) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Enthält nicht | Halogen | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |