Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000586 Steckdose HDMI + VGA + 3.5mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000586 Steckdose HDMI + VGA + 3.5mm Aluminium
Kindermann 7444000586 Steckdose HDMI + VGA + 3.5mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31990643
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000586
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche HDMI, VGA, Audio Klinke 3.5mm Stereo, Vollblende, Aluminium eloxiert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
58 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + VGA + 3.5mm
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.