Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby JB01389 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby JB01389 Stativzubehör
Joby JB01389 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32008828
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01389
EAN/GTIN:
     817024013899
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
145 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.