Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MTH 350 UTE Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MTH 350 UTE Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTH 350 UTE Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32121360
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Klein und fein - die neuen Kleindurchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis 5,7 kW. Der Durchlauferhitzer MTH 350 kann problemlos über eine Schuko-Steckdose betrieben werden. Für die Modelle MTH 440 und MTH 570 ist ein Festanschluss erforderlich. Alle Kleindurchlauferhitzer MTH können über- und untertisch montiert werden. Sie benötigen neben dem Strom lediglich einen Kaltwasseranschluss. Zudem sind die Kleindurchlauferhitzer als praktische Komplett-Sets mit Einhebelmischer, 2-Griff-Armatur oder Übertisch-Armatur lieferbar. Im Anwendungsfall eignen sie sich besonders für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1400 g
Leistungen
Max. Leistung
3500 W
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
478 kWh
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, durchlauferhitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,78*
€ 639,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,59*
€ 615,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,15*
€ 589,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,28*
€ 529,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.