Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Verbatim External Slimline Optisches Laufwerk Blu-Ray RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32158352
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43890
EAN/GTIN:
     4021499438903
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Blu-ray Discs werden immer mehr zur besten Speicherlösung bei der Archivierung wertvoller Daten: Im Vergleich zu Festplatten oder Magnetbändern bieten sie ein „zukunftssicheres“ Format, große Kompatibilität, viel Speicherplatz und extrem hohe Lebensdauer. Leider verbannen immer mehr Notebook-Hersteller die optischen Laufwerke aus ihren Geräten, um diese noch dünner zu machen. Verbatim bietet mit diesem externen Slimline Blu-ray-Brenner die Lösung.

Dieses kleine Gerät ist genau das, was Sie als Besitzer eines Notebooks, Ultrabooks, Netbooks oder eines anderen Gerätes brauchen, das keinen Blu-ray-Brenner hat. Damit können Sie Backups aller wichtigen Dateien erstellen, die Sie nie verlieren wollen, zum Beispiel Familienbilder, Videos, Bilanzunterlagen etc.

Die Stromversorgung des externen Slimline Blu-ray-Brenners von Verbatim erfolgt über USB, Sie brauchen also keinen sperrigen Adapter. Das Laufwerk ist nur unwesentlich größer als eine Blu-ray Disc, kann also leicht transportiert werden und ist somit immer dabei!

Das Laufwerk wird mit der Nero-Software Burn & Archive* ausgeliefert, die zahlreiche Spezialfunktionen wie DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie umfasst, um Ihnen beim erfolgreichen Organisieren, Brennen und Archivieren Ihrer wichtigen Dateien zu helfen.

*Nero Burn & Archive ist nur mit PCs kompatibel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
215 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Nero Burn & Archive
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Slot-In Laufwerk
Leistungen
Zweck
Desktop / Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray RW
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
43438/50
ab € 10,67*
Zubehör
Verbatim
43411
ab € 17,51*
Zubehör
Verbatim
43351/50
ab € 8,78*
Zubehör
Verbatim
43327/10
ab € 4,98*
Zubehör
Verbatim
43533/50
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.