Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-SM-N65-LPF-BL-6MP-F1.8 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-SM-N65-LPF-BL-6MP-F1.8 Sensoreinheit
Mobotix MX-SM-N65-LPF-BL-6MP-F1.8 Sensoreinheit
Mobotix MX-SM-N65-LPF-BL-6MP-F1.8 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32168457
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-SM-N65-LPF-BL-6MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Sensormodul
- für S15 und M15
- mit integriertem Objektiv, Bildsensor und Mikrofon
- ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set
- per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschließen.
- mit Long-Pass Filter (LPF)

Der von außen sichtbare Teil ist entweder weiß oder schwarz gefärbt und passt so hervorragend zu den unterschiedlichsten Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
S15 and M15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
6 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,32*
€ 409,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,35*
€ 385,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.