| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-32169472 Herst.-Nr.: MX-SM-N270-LPF-PW-6MP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensormodul - für S15 und M15 - mit integriertem Objektiv, Bildsensor und Mikrofon - ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set - per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschließen. - mit Long-Pass Filter (LPF)
Der von außen sichtbare Teil ist entweder weiß oder schwarz gefärbt und passt so hervorragend zu den unterschiedlichsten Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Ergonomie | Wandmontage | Ja | Merkmale | Typ | Sensoreinheit | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kompatibilität | S15 and M15 | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | Bildsensor | Megapixel (ca.) | 6 MP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |