| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-32169571 Herst.-Nr.: MX-SM-N10-LPF-BL-6MP EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Sensormodul - für S15 und M15 - mit integriertem Objektiv, Bildsensor und Mikrofon - ab Werk vormontiert als Decken- oder Wandmontage-Set - per Stecker-Schnellverbindung einfach an das Kameragehäuse anzuschließen. - mit Long-Pass Filter (LPF)
Der von außen sichtbare Teil ist entweder weiß oder schwarz gefärbt und passt so hervorragend zu den unterschiedlichsten Installationsumgebungen im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Ergonomie | Wandmontage | Ja | Merkmale | Typ | Sensoreinheit | | Unterstützte Positionierung | Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | Bildsensor | Megapixel (ca.) | 6 MP |
|
| | |
| | | |
| |