Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71399 Stromkabel Schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 71399 Stromkabel Schwarz 3 m
Goobay 71399 Stromkabel Schwarz 3 m
Goobay 71399 Stromkabel Schwarz 3 m
Goobay 71399 Stromkabel Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32237688
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71399
EAN/GTIN:
     4040849713996
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
21
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Zertifizierung
RoHS: 2011/65/EU; (EU) 2015/863
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51326
ab € 1,54*
Zubehör
Goobay
58913
ab € 5,45*
Zubehör
Goobay
95125
ab € 1,53*
Zubehör
Goobay
95732
ab € 3,85*
Zubehör
Goobay
97203
ab € 2,91*
Zubehör
Goobay
97359
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.