Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER DuoFern Unterputzmontiert Schaltaktor 1 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER DuoFern Unterputzmontiert Schaltaktor 1 Kanäle
RADEMACHER DuoFern Unterputzmontiert Schaltaktor 1 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32323799
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     35140261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkschalter
Schaltaktor
Der DuoFern Universal-Aktor UP (Unterputz) ist ein funkfähiger 1-Kanal Aktor der das Schalten von Licht oder elektrischen Verbrauchern per DuoFern Funk ermöglicht. Der Funkempfänger bietet mit max. 3600 Watt eine besonders hohe Schaltleistung und zeichnet sich durch seine besonders flache und kompakte Bauform aus.

Er lässt sich schnell und einfach in eine handelsübliche Standard Unterputz- oder Elektronikdose (wir empfehlen eine tiefe Dose) einbauen. Dank Anschlussklemmen und zusätzlicher Anschlussmöglichkeit eines Schalters oder Tasters ist der Aktor ideal geeignet um vorhandene Geräte auf DuoFern Funk umzurüsten. So kann der Aktor z.B. ganz einfach hinter einem Lichtschalter montiert werden und ermöglicht so die Funksteuerung und gleichzeitige manuelle Bedienung Ihrer Beleuchtung.

DuoFern Universal Aktor UP – für eine bequeme und professionelle Lichtsteuerung

Durch den Funkempfänger wird die Steuerung Ihrer Raumbeleuchtung zu einer bequemen und simplen Sache. Denn der DuoFern Universal-Aktor unterstützt zahlreiche Automatikfunktionen wie z.B. die Treppenhausfunktion, die Zufallsfunktion oder die Astrofunktion. Zusammen mit unseren DuoFern Sendern realisieren Sie so eine bequeme und professionelle Lichtsteuerung.

In Verbindung mit unserem HomePilot haben Sie haben Sie zudem die Möglichkeit Lichtszenen, Gruppen uvm. anzulegen. So wird die Steuerung Ihrer Beleuchtung zu einem professionellen Vergnügen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Maximum Außenabstand
100 m
Maximum Innenabstand
30 m
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Maximale Schaltleistung
3600 W
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.