Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BH1233C Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BH1233C Akku
Makita BH1233C Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325415
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193930-3
EAN/GTIN:
     0088381185615
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,42*
€ 239,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.