Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BH1220C Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BH1220C Akku
Makita BH1220C Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325649
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193928-0
EAN/GTIN:
     0088381185608
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.