Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BH1433 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BH1433 Akku
Makita BH1433 Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325735
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     193354-3
EAN/GTIN:
     0088381160155
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Makita Ersatzteile
NIMH Akku
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,45*
€ 198,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.