| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-32325737 Herst.-Nr.: 194149-7 EAN/GTIN: 0088381185721 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Ladegerät | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Makita | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Türkis | ![](/p.gif) | Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Makita Ersatzteile, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, makita schnellladegerät, schnellladegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |